MARATHON MOTORS 離心幫浦電機,三相,防滴,C 面無底腳,56C/56J
Marathon 離心泵電機或噴射泵電機設計用於為水管理、製造和食品和飲料加工應用中的機械和流體輸送罐提供動力。
篩選
軸承: 球 ,主體直徑: 6.42“ , 責任: 連續 , 框架: 56J , 生命值: 3/4 ,赫茲: 60 , 絕緣級別: B , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 高跟鞋 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 全角度 ,電機軸設計: 螺紋的 , 電機子應用: 噴射泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 電機類型: 3相 , 安裝: 底妝 , 安裝位置: 水平或垂直 , 銘牌轉速: 1725 , 方向: 水平或垂直 , 總體長度: 11.25“ , 階段: 3 , 迴轉: 順時針/逆時針 ,轉速: 3450 ,轉速範圍: 1701-1800 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 2.375“ , 軸材質: 不銹鋼 , 軸類型: 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A ,熱保護: 與機身相同顏色 , 電壓: 208-230/460
次數 | 型號 | 擴展模組 | 滿載電流 | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5K37MN38 | DP | 2.6-2.6/1.3 | 泵馬達 | 1.50 | NT$13,759 | |
B | 5K46KN4141 | 防滴漏 | 3.3-3.0/1.5 | 噴射泵馬達 | 1.25 | NT$26,417 |
工作機制
- 電動機將電能轉化為機械能以產生運動。
- 電機內通過繞組交流 (AC) 或直流 (DC) 電流與磁場之間的相互作用產生力。
功能
- Marathon 離心泵電機具有順時針或逆時針旋轉軸,可提供高達 3450 rpm 的速度。
- 它們配有雙密封滾珠軸承,機械鎖定在軸端以減少電機摩擦。
- 這些裝置採用電容器啟動或電容器運行電機設計,以提高效率。
- 它們配備了防滴漏外殼,允許冷卻空氣流過電機,從而防止過熱。
- 這些鋼結構的噴射泵電機有一個鍵軸,用於連續工作和鼠籠感應,以確保恆定速度。
標準與批准
- CSA
- UL
常问问题解答
什麼是開放式防滴外殼電機?
開放式防滴外殼電機允許空氣流過繞組以對其進行冷卻,從而防止液滴以與垂直方向成小於 15 度的角度落入電機。
單相、雙相、三相電機有什麼區別?
- 單相電機:電流流經單個導體。
- 雙相電機:電流流經 4 線導體(每相 2 個)。
- 三相電機:電流流經 3 個獨立的導體。
這些電機能防止過載嗎?
是的,Marathon 噴射泵電機具有自動復位熱保護器以防止過載。