項目 | 泵馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56J |
滿載電流 | 2.6-2.6/1.3 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 3 |
RPM | 3450 |
服務因素 | 1.50 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.11 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 擴展模組 | 滿載電流 | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5K46KN4141 | 防滴漏 | 3.3-3.0/1.5 | 噴射泵馬達 | 1.25 | 新台幣26,417元 |