項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.42“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 3.3-3.0/1.5 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 底妝 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 1725 |
總長度 | 11.25“ |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.25 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸類型 | 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.11 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 擴展模組 | 滿載電流 | 項目 | 服務因素 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5K37MN38 | DP | 2.6-2.6/1.3 | 泵馬達 | 1.50 | 新台幣13,759元 |