項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 18/9 |
台面 | N |
分解扭矩 | 6.34 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56YZ |
滿載效率 | 72 |
滿載扭矩 | 2.28 LB-FT |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#14 A&J,1#18 B PH,1#12#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.41安培 |
極數 | 02 |
段落 | 1 |
功率因數 | 75 |
調整 | R |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 56攝氏度 |
類別 | 1924L |
船重(kg) | 18.9 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |