項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 12.6/6.3 |
台面 | N |
分解扭矩 | 4.53 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56Y |
滿載效率 | 68 |
滿載扭矩 | 1.51 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 5#16,1#14#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 4.25安培 |
極數 | 02 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 75 |
調整 | P |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 71度C |
類別 | 1724L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |