項目 | 噴射泵馬達 |
環境溫度(C) | 40攝氏度 |
安培 | 6.0 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V |
基本類型 | 沒有安裝 |
職責等級 | 繼續 |
Frame | 56J |
框架材質 | 鐵件 |
頻率 | 60.00赫茲 |
滿載電流 | 2.9A |
油脂種類 | POLYREX EM(-20F + 300F) |
絕緣級別 | F |
電機類型 | 3530M |
極數 | 4 |
產量 | 2.000馬力 |
總長度 | 14.62“ |
段落 | 3 |
功率因數 | 73 |
服務因素 | 1.15 |
速度 | 1,755轉 |
速度類型 | 單速 |
開始輸入 | 直接在線 |
同步速度 | 1,800轉 |
電壓 | 230伏460伏 |
船重(kg) | 21.6 |
船高(厘米) | 33.33 |
船長(厘米) | 49.21 |
船寬(厘米) | 34.93 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 服務因素 | 安培 | 滿載電流 | 速度 | 同步速度 | 電機類型 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EJM3546 | 1.15 | 3.1 A @ 208 V @ 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | 1.7A | 1,760轉 | 1,800轉 | 3522M | 4 | 1.000馬力 | 新台幣37,659元 | |
EJM3550 | 1.3 | 4.0 A @ 208 V @ 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V | 1.9A | 3,450轉 | 3,600轉 | 3520M | 2 | 1.500馬力 | 新台幣52,314元 | |
EJM3554 | 1.15 | 4.6 A @ 208 V @ 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V | 2.3A | 1,755轉 | 1,800轉 | 3526M | 4 | 1.500馬力 | 新台幣41,786元 | |
EJM3559 | 1.15 | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 3.6A | 3,450轉 | 3,600轉 | 3532M | 2 | 3.000馬力 | 新台幣52,818元 |