BALDOR MOTOR 噴射泵電機,三相,無底腳,TEFC
篩選
基地類型: 沒有安裝 , 工作等級: 繼續 , 框架: 56J , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: F , 階段: 3 , 啟動類型: 直接在線 , 電壓: 230伏460伏
次數 | 型號 | 服務因素 | 安培 | 滿載電流 | 速度 | 同步速度 | 電機類型 | 極數 | 產量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EJM3550 | 1.3 | 4.0 A @ 208 V @ 3.8 A @ 230 V 1.9 A @ 460 V | 1.9A | 3,450轉 | 3,600轉 | 3520M | 2 | 1.500馬力 | NT$52,314 | |
A | EJM3554 | 1.15 | 4.6 A @ 208 V @ 4.6 A @ 230 V 2.3 A @ 460 V | 2.3A | 1,755轉 | 1,800轉 | 3526M | 4 | 1.500馬力 | NT$41,786 | |
A | EJM3546 | 1.15 | 3.1 A @ 208 V @ 3.4 A @ 230 V 1.7 A @ 460 V | 1.7A | 1,760轉 | 1,800轉 | 3522M | 4 | 1.000馬力 | NT$37,659 | |
A | EJM3558 | 1.15 | 6.0 A @ 208 V @ 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V | 2.9A | 1,755轉 | 1,800轉 | 3530M | 4 | 2.000馬力 | NT$44,139 | |
A | EJM3559 | 1.15 | 7.9 A @ 208 V @ 7.2 A @ 230 V 3.6 A @ 460 V | 3.6A | 3,450轉 | 3,600轉 | 3532M | 2 | 3.000馬力 | NT$52,818 |