項目 | 噴射泵馬達 |
環境溫度(C) | 50 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | DP |
Frame | 56C |
滿載電流 | 6.2/3.1 |
危險場所等級 | 2C |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
方向 | 水平或垂直 |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針 |
RPM | 3450 |
服務因素 | 1.75 |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 34.77 |
船寬(厘米) | 18.11 |
HS代碼 | 8501404040 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2552X | 6.2 | 115 | 新台幣3,133元 |