項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.6“ |
螺栓圓直徑 | 5 7機構/ 8“ |
佔空比 | 連續 |
Frame | 56J |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 3.4 / 6.8A |
身高 | 5 5機構/ 8“ |
HP | 1/3 |
Hz | 60赫茲 |
長短軸 | 8 3機構/ 8“ |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
銘牌轉速 | 3450 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
速度數 | 1 |
總長度 | 10 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
服務因素 | 1.8 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 7機構/ 16“ |
電壓 | 115 / 230V AC |
船重(kg) | 7.2 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | Frame | 滿載電流 | HP | 長短軸 | 總長度 | 服務因素 | 軸長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K1070 | 56C | 5.7 / 11.4A | 3/4 | 9 1機構/ 2“ | 11 9機構/ 16“ | 1.5 | 2 1機構/ 16“ | 新台幣17,331元 |