項目 | 噴射泵馬達 |
身體直徑 | 6.42“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 14.2/7.1 |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 50度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 臉部/基礎 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
銘牌轉速 | 3450 |
總長度 | 14“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.4 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸類型 | 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A |
熱保護 | 汽車 |
UPC | 722856032010 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 12.29 |
船高(厘米) | 20.57 |
船長(厘米) | 44.96 |
船寬(厘米) | 20.57 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 電機設計 | 電機類型 | 總長度 | 服務因素 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KH39EN2887X | 6.2 | 1/3 | 分相 | 分相 | 11.5“ | 1.75 | 115 | 新台幣9,847元 |