項目 | 泵馬達 |
環境溫度(C) | 40 |
裝配 | 僅F1 |
責任 | 連續 |
效率 | 74% |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56J |
滿載電流 | 3-3.2/1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
kW | 0.56 |
安裝 | C面剛性 |
NEMA設計 | B |
方向 | 橫式 |
段落 | 3 |
RPM | 3600 |
服務因素 | 1.15 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 11.7 |
船高(厘米) | 20.62 |
船長(厘米) | 41.61 |
船寬(厘米) | 26.67 |
HS代碼 | 8501514040 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 項目 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F99029 | - | 1 | 60 | 噴射泵馬達 | 208-230/460 | 新台幣24,470元 | ||
056T34F99018 | 4.0/2.0 | 1.5 | 50/60 | 噴射泵馬達 | 230/460 | 新台幣29,876元 |