項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 超高效 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 4.0/2.0 |
HP | 1.5 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉風扇冷卻 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 85.5% |
聯繫電話 | CC003A |
總長度 | 13 13機構/ 16“ |
段落 | 3 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2.375“ |
手柄材料 | 416不銹鋼 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 17.37 |
船高(厘米) | 24.77 |
船長(厘米) | 48.26 |
船寬(厘米) | 27.64 |
HS代碼 | 8501524000 |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 項目 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | 泵馬達 | 208-230/460 | 新台幣19,768元 | ||
056T34F99029 | - | 1 | 60 | 噴射泵馬達 | 208-230/460 | 新台幣24,470元 |