MARATHON MOTORS 離心泵電機,三相,全封閉,C 面腳,56J
馬拉松離心泵電機適用於農業、水、污水、石油和石化行業。 這些泵電機配備了恆溫器,以防止連續運行期間過熱。
篩選
部件: 僅F1 , 軸承: 球 ,主體直徑: 6.5“ , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 超高效 , 外殼: TEFC , 框架: 56J , 絕緣級別: B ,千瓦: 0.56 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 水泵 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 全封閉風扇冷卻 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 螺紋的 , 電機子應用: 噴射泵 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 安裝: C面剛性 , 銘牌轉速: 3450 ,NEMA 設計: B , 標稱效率: 企業排放佔全球 85.5% , 方向: 橫式 , 總體長度: 13 13機構/ 16“ , 階段: 3 ,轉速: 3600 ,轉速範圍: 3001-3600 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 2.375“ , 軸材質: 416不銹鋼
次數 | 型號 | 滿載電流 | HP | Hz | 項目 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 056T34F99029 | - | 1 | 60 | 噴射泵馬達 | 208-230/460 | NT$24,470 | |
B | 056T34F5343 | 3-3.2/1.6 | 3/4 | 60 | 泵馬達 | 208-230/460 | NT$19,768 | |
C | 056T34F99018 | 4.0/2.0 | 1.5 | 50/60 | 噴射泵馬達 | 230/460 | NT$29,876 |
功能
- 它們採用三相設計,最高轉速為 3600 rpm,潤滑滾珠軸承可實現內部零件的平穩運動。
- 這些完全封閉的電機配備了一個拋油環,以防止水分和污染物進入。
- 它們採用連續負載運行,在不超過規定溫度的情況下承載最大恒定負載。
標準與批准
- UL
- CSA
- CE
常问问题解答
使用軋鋼有什麼好處?
軋製鋼框架為電機提供結構剛度、強度、堅固性和延展性,允許在要求苛刻的應用中無縫運行。
C面安裝的目的是什麼?
Marathon 離心泵採用 C 面安裝方式,可在任何角度直接與設備連接,同時電機重量借助法蘭懸臂式懸臂。
什麼是 TEFC 外殼?
TEFC(全封閉風扇冷卻)外殼不允許外部空氣在內部自由流通。 他們使用外部風扇將外部空氣吹過電機框架以對其進行冷卻。