項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 5.4/2.7 |
台面 | RG |
課程 | B |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56J |
HP | 2 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 9 18# |
安裝 | F1 |
極數 | 02 |
產量 | 2 |
段落 | 3 |
功率因數 | 86 |
調整 | L |
RPM | 3450 |
類別 | 3430M |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 15.3 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015220 |
原產地 | US |
型號 | 段落 | 安培 | 分解扭矩 | 功率因數 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1205A | 1 | 6.2/3.1 | 1.7 LB-FT | 61 | S | 3450 | 43度C | 3416L | 新台幣17,003元 | |
CJM3104 | 3 | 1.6 / .8 | 4.7 LB-FT | 57 | P | 1725 | 42度C | 3413M | 新台幣19,288元 | |
CJM3107 | 3 | 2.4/1.2 | 5.3 LB-FT | 65 | S | 3450 | 44度C | 3413M | 新台幣17,667元 | |
CJM3108 | 3 | 2/1 | 7 LB-FT | 63 | P | 1725 | 57度C | 3416M | 新台幣21,550元 | |
CJM3111 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 66 | P | 3450 | - | 3416M | 新台幣20,174元 | |
CJM3112 | 3 | 3.2-3/1.5 | - | 60 | N | 1725 | - | 3420M | 新台幣23,109元 | |
CJM3115 | 3 | 3.2/1.6 | - | 82 | R | 3450 | - | 3420M | 新台幣22,559元 |