項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.313“ |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56J |
滿載電流 | 3.0-3.2/1.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 臉部/基礎 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
安裝 | 臉部/基礎 |
安裝位置 | 垂直(向下)或水平 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 74.0% |
段落 | 3 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
UPC | 190735292587 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 33.27 |
船寬(厘米) | 24.64 |
HS代碼 | 8501514040 |
原產地 | MX |