項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 6.5“ |
螺栓圓直徑 | 5 7機構/ 8“ |
推薦碼 | M |
導管盒位置 | F1 |
設計 | B |
責任 | 連續 |
佔空比 | 連續 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56J |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 4 / 2A |
身高 | 7 7機構/ 16“ |
HP | 1 1 / 2 |
Hz | 60赫茲 |
絕緣級別 | F |
kW | 1.12 / .75 |
長短軸 | 10 1機構/ 4“ |
潤滑 | 寶力達EM |
最高 環境溫度。 | 104度 F |
電機應用 | 水泵 |
電機設計 | 3相 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 螺紋的 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
安裝 | 圓形 |
銘牌轉速 | 3490 |
NEMA設計 | 與機身相同顏色 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 84% |
速度數 | 1 |
總長度 | 12.6875“ |
包裝 | B |
段落 | 3 |
功率因數 | 82 / 78.5 |
迴轉 | REV |
RPM | 3600 / 3000 |
服務因素 | 1.2 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 2 7機構/ 16“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
類別 | TF |
電壓 | 230 / 460V AC |
船重(kg) | 18.45 |
船高(厘米) | 27.64 |
船長(厘米) | 36.68 |
船寬(厘米) | 26.52 |
原產地 | USA |