項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 7.4/3.7 |
台面 | N |
分解扭矩 | 4.13 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | TEFC |
Frame | 56J |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | .5 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#18,1#16#4TH Y |
安裝 | F1 |
空載電流 | 2.8安培 |
極數 | 04 |
產量 | .5 |
段落 | 1 |
功率因數 | 66 |
調整 | R |
RPM | 1725 |
溫度。 上升 | 77度C |
類別 | 3421L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 12.15 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85013100 |
原產地 | US |
型號 | 功率因數 | 安培 | 分解扭矩 | 調整 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | HP | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JL3405A | - | 6/3 | 1.9 LB-FT | M | 3450 | - | 3416L | .33 | 新台幣17,252元 | |
JL3501A | 60 | 6/3 | 2.95 LB-FT | W | 1725 | 73度C | 3414L | .33 | 新台幣21,542元 | |
JL3503A | 69 | 7.4/3.7 | 2.5 LB-FT | J | 3450 | 78度C | 3420L | .5 | 新台幣19,770元 | |
JL3506A | 66 | 10.8/5.4 | 3.98 LB-FT | P | 3450 | 108攝氏度 | 3424L | .75 | 新台幣39,187元 | |
JL3507A | 80 | 8.2/4.1 | 5.7 LB-FT | Q | 1725 | 81攝氏度 | 3428LC | .75 | 新台幣29,686元 | |
JL3509A | 81 | 12/6 | 4.1 LB-FT | AU | 3450 | - | 3524L | 1 | 新台幣28,754元 | |
JL3510A | 68 | 12.4/6.2 | 7 LB-FT | T | 1725 | - | 3528L | 1 | 新台幣34,101元 |