項目 | 噴射泵馬達 |
軸承 | 球 |
身體直徑 | 5.66“ |
責任 | 連續 |
擴展模組 | 防滴漏 |
Frame | 56C |
滿載電流 | 11.2/5.6 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機子應用 | 噴射泵 |
電機熱保護 | 汽車 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 3450 |
總長度 | 11.875“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.5 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
手柄材料 | 不銹鋼 |
軸類型 | 鍵控 |
熱保護 | 汽車 |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 20.83 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8501406040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機類型 | 身體直徑 | Frame | 總長度 | 迴轉 | 服務因素 | 軸長 | 軸類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5KC37FN65X-G | 電容器啟動 | 5.66“ | 56J | 11.25“ | 中央證券交易所 | 1.75 | 2.375“ | 帶螺紋的7 / 16-20 UNF-2A | 新台幣13,832元 | 詢價
| |
5KH39EN2552BX | 分相 | 5.61“ | 56C | 11“ | 中央證券交易所 | 1.75 | 1.875“ | 鍵控 | 新台幣9,248元 | 詢價
|