項目 | 噴射泵馬達 |
安培 | 14/7 |
台面 | RG |
分解扭矩 | 5.3 LB-FT |
課程 | 股票 |
擴展模組 | 已提交 |
Frame | 56J |
滿載扭矩 | 1.5 LB-FT |
HP | 1 |
Hz | 60 |
絕緣 | B |
領導 | 4#16 A&J,1#18 B PH,1#14#1TH |
安裝 | F1 |
空載電流 | 5.6安培 |
極數 | 02 |
產量 | 1 |
段落 | 1 |
功率因數 | 65 |
調整 | Q |
RPM | 3450 |
溫度。 上升 | 47攝氏度 |
類別 | 3428L |
電壓 | 115/230 |
船重(kg) | 14.4 |
船高(厘米) | 28.26 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 85015100 |
原產地 | US |
型號 | 調整 | 安培 | 分解扭矩 | RPM | 溫度。 上升 | 類別 | HP | 空載電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJL1301A | R | 6/3 | 2.95 LB-FT | 1725 | 53度C | 3414L | .33 | 2.6安培 | 新台幣25,428元 | |
CJL1303A | V | 7.4/3.7 | 2.3 LB-FT | 3450 | 53度C | 3420L | .5 | 2.75安培 | 新台幣17,594元 | |
CJL1304A | Z | 8.4/4.2 | 4.35 LB-FT | 1725 | 78度C | 3418L | .5 | 3.4安培 | 新台幣28,754元 | |
CJL1306A | V | 11/5.5 | 3.98 LB-FT | 3450 | 108攝氏度 | 3424L | .75 | 3.7安培 | 新台幣22,474元 | |
CJL1307A | AA | 10.8/5.4 | 6.1 LB-FT | 1725 | 53度C | 3520L | .75 | 4.8安培 | 新台幣32,950元 | |
CJL1313A | P | 13/6.5 | 6.2 LB-FT | 3450 | 53度C | 3432LC | 1.5 | 1.65安培 | 新台幣31,956元 | |
CJL1317A | T | 26/13 | 10.4 LB-FT | 3450 | 87度C | 3528L | 2 | 9.3安培 | 新台幣42,742元 |