DAYTON 管道鼓風機,20 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 1.500 英寸。 SP: 4316 , 高度: 32“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 , 最大限度。 深度: 32“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 開放防滴漏空氣 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 14-1 / 2“ , 出口高度: 27 7機構/ 8“ , 出口寬度: 27 7機構/ 8“ ,軸直徑: 1" , 輪徑: 20“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜 , 寬度: 32“
次數 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2“ | - | NT$129,528 | |
A | 7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1機構/ 2“ | 0.79 | NT$162,771 | |
A | 7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1機構/ 2“ | 1.04 | NT$161,872 | |
A | 7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1機構/ 2“ | 1.57 | NT$160,550 | |
A | 7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1機構/ 2“ | 1.57 | NT$163,269 | |
A | 7H467 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 21.0 / 11.3-10.5 | 14 1機構/ 2“ | 2.09 | NT$166,860 | |
A | 7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1機構/ 2“ | 2.09 | NT$163,894 |
管道鼓風機,20 英寸
Dayton 20 英寸管道鼓風機是工業和商業空間清潔空氣供應的理想選擇。 它們用於進氣和排氣系統、補充空氣系統和回風系統,由耐用的鍍鋅鋼製成。 它們還具有鋁製向後傾斜輪,可實現極低噪音的操作。 他們提供可再潤滑的軸台軸承,以實現平穩的服務,並提供軸承和電機蓋,以延長使用壽命。 這些離心管道鼓風機具有可簡化管道連接的套環和可快速維護的檢修面板。 有多種管道鼓風機可供選擇,額定功率有 3/4、1、1.5 和 2 HP Raptor Supplies.