項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 1200 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 6490 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 6350 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 6210 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 6070 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 5920 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 5758 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 5597 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 5233 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 4836 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 4316 |
滿載電流 | 21.0 / 11.3-10.5 |
身高 | 32“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 14 1機構/ 2“ |
進氣口高度(英寸) | 27 7 / 8 |
入口寬度(英寸) | 27 7 / 8 |
最高 必和必拓 | 2.09 |
最高 深度 | 32“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 16輸入。 |
電機外殼 | 開放防滴漏空氣 |
電機功率 | 2 |
電機轉速 | 1230 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 14-1 / 2“ |
出口高度 | 27 7機構/ 8“ |
出口寬度 | 27 7機構/ 8“ |
段落 | 1 |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 22 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115 / 208-230 |
輪徑 | 20“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜 |
信號寬度 | 32“ |
船重(kg) | 147.92 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | CFM @ 1.250英寸 SP | 滿載電流 | 入口直徑 | 最高 必和必拓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5AV81 | - | - | - | - | - | - | 14-1 / 2“ | - | 新台幣129,528元 | |
7H466 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 18 / 9.3-9.0 | 14 1機構/ 2“ | 1.57 | 新台幣160,550元 | |
7H478 | 3239 | 865 | 4678 | - | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1機構/ 2“ | 0.79 | 新台幣162,771元 | |
7H479 | 3916 | 952 | 5148 | 3203 | - | 3.2-2.9/1.4 | 14 1機構/ 2“ | 1.04 | 新台幣161,872元 | |
7H480 | 4874 | 1090 | 5895 | 4452 | 3878 | 4.4-4.0/2.0 | 14 1機構/ 2“ | 1.57 | 新台幣163,269元 | |
7H481 | 5597 | 1200 | 6490 | 5233 | 4836 | 6.1-5.5/2.8 | 14 1機構/ 2“ | 2.09 | 新台幣163,894元 |