DAYTON 電動吊鉤環鏈葫蘆,15 英尺升降機
篩選
制動方式: 加載 , 離合器: 過載限制 , 顏色: 紅 , 配置: 掛鉤安裝-無推車 , 控制: 按鈕吊墜 , 控制線: 11英尺 , 結束: 粉末塗層 ,赫茲: 60 、潤滑: 油脂 , 速度數: 1 , 階段: 1 ,熱保護: 是 , 電壓: 115
次數 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 分類 | 房屋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2GTC9 | 300磅。 | 3.0 | 300磅。 | 14.5“ | 0.16 | 1 | H2 | 4.625“ | NT$41,218 | |
B | 2GTD2 | 500磅。 | 3.0 | 500磅。 | 16“ | 0.16 | 2 | H2 | 4.625“ | NT$57,508 | |
B | 2GTD4 | 800磅。 | 3.0 | 800磅。 | 16.75“ | 0.2 | 2 | H2 | 4.625“ | NT$56,876 | |
C | 2GTD6 | 1000磅。 | 10.0 | 1000磅。 | 19“ | 0.66 | 1 | H2 | 7.375“ | NT$121,736 | |
C | 2GXH1 | 1000磅。 | 10 | 1000磅。 | 18-5 / 16“ | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32“ | NT$123,181 | |
D | 2GXH4 | 2000磅。 | 16 | 2000磅。 | 22-3 / 64“ | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64“ | NT$123,971 | |
E | 2GTD8 | 2000磅。 | 10.0 | 2000磅。 | 22.437“ | 0.66 | 2 | H2 | 7.375“ | NT$109,249 | |
F | 2GXH7 | 4000磅。 | 16 | 4000磅。 | 26-49 / 64“ | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64“ | NT$157,356 |
電動鉤掛式環鏈葫蘆,15 英尺提升
Dayton 15 英尺環鏈電動葫蘆非常適合借助纏繞鏈條的捲筒更快地提升/降低負載。 這些 15 英尺提昇機配有電動機和懸掛控制器,用於提升/降低以及加速/減速提昇機速度。 這些電動葫蘆提供熱保護並安裝在鋼軋樑上。 它們與電磁制動器集成在一起,從而防止提升時負載掉落。 這些環鏈電動葫蘆種類繁多,負載能力為 300、500、800、1000、2000 和 4000 磅,可供選擇。