項目 | 環鏈電動葫蘆 |
低電壓時的電流 | 3.0 |
制動 | 加載 |
容量 | 300磅。 |
分類 | H2 |
顏色 | 紅 |
型號 | 掛鉤安裝-無推車 |
控制 | 按鈕吊墜 |
控制線 | 11英尺 |
完 | 粉末塗層 |
房屋深度 | 4.625“ |
外殼長度 | 14.25“ |
外殼寬度 | 6" |
Hz | 60 |
電梯 | 15英尺 |
提升速度 | 16英尺/分 |
負載能力 | 300磅。 |
潤滑 | 油脂 |
Min.最小Between Hooks鉤之間 | 14.5“ |
電機功率 | 0.16 |
速度數 | 1 |
段落 | 1 |
ev繞 | 1 |
熱保護 | 是 |
電壓 | 115 |
船重(kg) | 13.5 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 44.45 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8425110000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 負載能力 | 低電壓時的電流 | 容量 | Min.最小Between Hooks鉤之間 | 電機功率 | ev繞 | 分類 | 房屋深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2GTD2 | 500磅。 | 3.0 | 500磅。 | 16“ | 0.16 | 2 | H2 | 4.625“ | 新台幣75,808元 | ||
2GTD4 | 800磅。 | 3.0 | 800磅。 | 16.75“ | 0.2 | 2 | H2 | 4.625“ | 新台幣56,876元 | ||
2GTD6 | 1000磅。 | 10.0 | 1000磅。 | 19“ | 0.66 | 1 | H2 | 7.375“ | 新台幣121,736元 | ||
2GTD8 | 2000磅。 | 10.0 | 2000磅。 | 22.437“ | 0.66 | 2 | H2 | 7.375“ | 新台幣120,174元 | ||
2GXH1 | 1000磅。 | 10 | 1000磅。 | 18-5 / 16“ | 0.66 | 1 | H3 | 7-13 / 32“ | 新台幣123,181元 | ||
2GXH4 | 2000磅。 | 16 | 2000磅。 | 22-3 / 64“ | 1 | 1 | H3 | 8-37 / 64“ | 新台幣123,971元 | ||
2GXH7 | 4000磅。 | 16 | 4000磅。 | 26-49 / 64“ | 1 | 2 | H3 | 8-37 / 64“ | 新台幣158,703元 |