DAYTON 電風扇盤管加熱器,1 相
篩選
顏色: 中性灰 ,赫茲: 60赫茲 , 安裝類型: 全會 , 階段: 1
次數 | 型號 | 交流電 | tu | 深度 | 身高 | kW | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 277V | 24“ | NT$60,888 | |
A | 2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 240V | 24“ | NT$50,290 | |
A | 2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 208V | 24“ | NT$59,064 | |
A | 2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 277V | 24“ | NT$52,774 | |
A | 2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 240V | 24“ | NT$52,774 | |
A | 2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 208V | 24“ | NT$66,039 | |
A | 2HCY7 | 29.08 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 277V | 35.375“ | NT$56,564 | |
A | 2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 240V | 35.375“ | NT$57,814 | |
A | 2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 208V | 35.375“ | NT$56,578 | |
A | 2HCZ3 | 38.10 | 34,130 | 18“ | 17.88“ | 10 | 277V | 35.375“ | NT$77,241 | |
A | 2HCZ2 | 43.47 | 34,130 | 18“ | 17.88“ | 10 | 240V | 35.375“ | NT$68,552 |
一相電風扇線圈加熱器
代頓電通風加熱器安裝用於自由空氣排放或與管道系統結合使用以提供集中供暖。 它們適用於受限或隱蔽區域,例如成品天花板和吊頂之間、通風空間或其他空間有限的空間。 這些加熱器可以輕鬆地繞其軸旋轉,並且必須水平懸掛。 它們有 18 英寸和 19.5 英寸深度可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 集成塊規
- 服務碗
- 校準砝碼
- 鎖閂
- 腳手架
- 虎鉗
- 過濾
- 發動機
- 測量設備
- 液壓工具
- WILTON TOOLS 十字錘
- BUSSMANN LKN系列特種保險絲
- MERSEN FERRAZ 5.5kV 套圈安裝變壓器保險絲
- APOLLO VALVES 41-510系列三通手柄雙公母六角肩氣旋塞
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 工業球閥,SR 螺紋端,EPDM
- NORTON ABRASIVES 動力螺旋刷
- MASTER LOCK 鎖芯
- APPLETON ELECTRIC 照明燈具
- BALDOR / DODGE 剖分式輪胎、E60M、彈性聯軸器
- BUSSMANN FWH 高速插芯保險絲,6 x 32 mm