項目 | 電風扇線圈加熱器 |
交流電 | 13.40 |
tu | 10,239 |
CFM輸出高 | 400 |
CFM輸出低 | 350 |
顏色 | 中性灰 |
深度 | 19.5“ |
身高 | 12.5“ |
Hz | 60赫茲 |
kW | 3 |
安裝類型 | 全會 |
段落 | 1 |
UPC | 190735219683 |
電壓 | 240V |
信號寬度 | 24“ |
船重(kg) | 25.11 |
船高(厘米) | 62.48 |
船長(厘米) | 72.9 |
船寬(厘米) | 43.43 |
HS代碼 | 8516290030 |
原產地 | US |
型號 | 交流電 | tu | 深度 | 身高 | kW | 電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 208V | 24“ | 新台幣59,064元 | |
2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5“ | 12.5“ | 3 | 277V | 24“ | 新台幣60,888元 | |
2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 208V | 24“ | 新台幣66,039元 | |
2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 240V | 24“ | 新台幣52,774元 | |
2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5“ | 12.5“ | 5 | 277V | 24“ | 新台幣52,774元 | |
2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 208V | 35.375“ | 新台幣56,578元 | |
2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18“ | 17.88“ | 7.5 | 240V | 35.375“ | 新台幣57,814元 |