DAYTON 電動振動器
篩選
義務: 連續 , 力量: 機械可調 , 築屋材料: 鋁 , 安裝板: 沒有 , 能量源: 電 , 速度: 3600轉/分鐘
次數 | 型號 | 總寬度 | 安培 | 分貝 | 段落 | 電壓 | 擴展模組 | HP | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYN5 | 3.5“ | 0.60 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.03 | 104學位F. | NT$13,972 | |
B | 23Y181 | 4 5機構/ 16“ | 0.5 | 60 | 1 | 115 VAC | IP 66的 | 0.068 | 100度 | NT$12,863 | |
C | 1DYN6 | 4.375“ | 0.23 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.05 | 104學位F. | NT$9,783 | |
D | 1雙4 | 5.125“ | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.13 | 104學位F. | NT$12,619 | |
E | 1DYN1 | 5.125“ | 1.03 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.11 | 104學位F. | NT$15,651 | |
F | 1DYN3 | 5.125“ | 1.63 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.24 | 104學位F. | NT$31,130 | |
G | 1雙3 | 5.125“ | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.11 | 104學位F. | NT$11,263 | |
H | 1雙5 | 5.125“ | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.24 | 104學位F. | NT$15,031 | |
I | 1DYN2 | 5.125“ | 1.30 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.13 | 104學位F. | NT$19,628 | |
J | 1雙6 | 6.125“ | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.36 | 104學位F. | NT$19,024 | |
K | 1DYN4 | 6.125“ | 3.43 | 76 | 1 | 115 VAC | IP 65的 | 0.36 | 104學位F. | NT$55,281 | |
L | 1雙7 | 6.625“ | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.67 | 104學位F. | NT$47,404 | |
M | 1雙9 | 8.25“ | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 1.27 | 104學位F. | NT$35,139 | |
N | 1雙8 | 9.25“ | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 1.01 | 104學位F. | NT$34,020 |
電動振動器
工業級 Dayton 電動振動器設計用於多種應用,包括化學、農業、建築、採礦和製藥行業中的材料流動輔助、清潔、篩選、分離、分類、輸送和壓實。 這些電動振動器採用真空浸漬繞組,配有超大軸和偏心重量,可提供高離心力並能承受高振動。 它們還具有加壓鋁製外殼,可實現無噪音運行,並且防塵防水,適合在惡劣的工業環境中運行。 從這些 Dayton 電動振動器中進行選擇,有單相和三相電機型號可供選擇 Raptor Supplies.