項目 | 電動振動器 |
安培 | 1.63 |
垃圾箱重量 | 4170磅。 |
分貝 | 76 |
責任 | 連續 |
擴展模組 | IP 65的 |
端蓋材料 | 鋁 |
實力 | 機械可調 |
力等級 | 417磅。 |
外殼材質 | 鋁 |
HP | 0.24 |
最高 溫度 | 104學位F. |
安裝板 | 沒有 |
總高度 | 6.25“ |
總長度 | 8 9機構/ 16“ |
總寬度 | 5.125“ |
段落 | 1 |
能量源 | 電 |
速度 | 3600轉/分鐘 |
電壓 | 115 VAC |
船重(kg) | 7.7 |
船高(厘米) | 23.62 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 22.35 |
HS代碼 | 8479899895 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 總寬度 | 安培 | 分貝 | 段落 | 電壓 | 擴展模組 | HP | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1雙3 | 5.125“ | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.11 | 104學位F. | 新台幣11,366元 | ||
1雙4 | 5.125“ | 0.36/0.18 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.13 | 104學位F. | 新台幣12,730元 | ||
1雙5 | 5.125“ | 0.70/0.35 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.24 | 104學位F. | 新台幣15,155元 | ||
1雙6 | 6.125“ | 0.90/0.45 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.36 | 104學位F. | 新台幣19,165元 | ||
1雙7 | 6.625“ | 1.94/0.97 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 0.67 | 104學位F. | 新台幣50,637元 | ||
1雙8 | 9.25“ | 3.00/1.50 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 1.01 | 104學位F. | 新台幣34,204元 | ||
1雙9 | 8.25“ | 3.90/1.95 | 76 | 3 | 230 / 460 VAC | IP 65的 | 1.27 | 104學位F. | 新台幣35,326元 |