DAYTON 單功能封裝時間繼電器,1 NO
篩選
接觸放大器額定值(電阻): 1A , 聯繫表: 1NO , 安裝: 表面 , 輸出: 固體狀態
次數 | 型號 | 功能 | Hz | 輸入電壓 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5WML9 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 60秒。 | 0.5秒。 | 5 | 3.00秒 到60.00秒。 | NT$1,216 | |
B | 5WML8 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒 到10.00秒。 | NT$1,050 | |
C | 6A857 | 關閉延遲 | 50/60 | 24到240 VAC | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒 到10.00秒。 | NT$1,369 | |
D | 6A858 | 關閉延遲 | 50/60 | 24到240 VAC | 60秒。 | 3秒。 | 5 | 3.00秒 到60.00秒。 | NT$1,381 | |
E | 5WML4 | 關閉延遲 | 50/60 | 12到125 VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒 到1.00秒。 | NT$1,216 | |
F | 5WML7 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒 到1.00秒。 | NT$1,216 | |
D | 6A859 | 關閉延遲 | 50/60 | 24到240 VAC | 300秒。 | 15秒。 | 5 | 15.00秒 到300.00秒。 | NT$1,393 | |
G | 2A559 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 2 | 0.05秒 到1.00秒。 | NT$1,289 | |
H | 2A561 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 2 | 0.50秒 到10.00秒。 | NT$1,321 | |
I | 2A560 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 5秒。 | 0.25秒。 | 2 | 0.25秒 到5.00秒。 | NT$1,315 | |
J | 2A562 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 60秒。 | 3秒。 | 2 | 3.00秒 到60.00秒。 | NT$1,335 |
單功能封裝定時繼電器,1 NO
代頓時間繼電器用於控制各種設備中的觸點在特定時間的打開/關閉。 這些裝置經過封裝,可抵禦惡劣環境。 它們具有開啟延遲/關閉延遲功能,可控制電器、裝置或設備的開關操作(開啟/關閉),時間範圍為 0.05 秒(最小)至 300 秒(最大)。 這些繼電器採用表面安裝,以方便安裝,並提供 2 針和 5 針配置。