項目 | 封裝定時器繼電器 |
調整方式 | 電位器 |
接觸放大器額定值(電阻) | 1A |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO |
功能 | 延誤 |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 24至240VAC / 12至48VDC |
Max.最高Time Setting時間設定 | 60秒。 |
Min.最小Time Setting時間設定 | 3秒。 |
安裝 | 表面 |
產量 | 固體狀態 |
引腳 | 2 |
狀態指示燈 | 與機身相同顏色 |
計時器範圍 | 3.00秒 到60.00秒。 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 4.83 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8536490050 |
原產地 | US |
A. Dayton 2A562 封裝時間繼電器可以使用一顆#8 或#10 螺釘進行表面安裝。
A. 此定時繼電器單元在 -25 至 65 攝氏度(-13 至 149 華氏度)的溫度範圍內工作。
答:這些裝置採用封裝設計,可抵禦惡劣環境。
產品 | 型號 | 功能 | Hz | 輸入電壓 | Max.最高Time Setting時間設定 | Min.最小Time Setting時間設定 | 引腳 | 計時器範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2A559 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 2 | 0.05秒 到1.00秒。 | 新台幣1,289元 | ||
2A560 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 5秒。 | 0.25秒。 | 2 | 0.25秒 到5.00秒。 | 新台幣1,315元 | ||
2A561 | 延誤 | 50/60 | 24至240VAC / 12至48VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 2 | 0.50秒 到10.00秒。 | 新台幣1,321元 | ||
5WML4 | 關閉延遲 | 50/60 | 12到125 VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒 到1.00秒。 | 新台幣1,216元 | ||
5WML7 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 1秒。 | 0.05秒。 | 5 | 0.05秒 到1.00秒。 | 新台幣1,216元 | ||
5WML8 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 10秒。 | 0.5秒。 | 5 | 0.50秒 到10.00秒。 | 新台幣1,050元 | ||
5WML9 | 關閉延遲 | 不適用 | 12到125 VDC | 60秒。 | 0.5秒。 | 5 | 3.00秒 到60.00秒。 | 新台幣1,216元 |