DAYTON 機械限位開關,頂部執行器位置
篩選
執行器位置: 頂部 ,安培: 15 , 電氣連接: 螺絲端子 ,工作溫度。 範圍: -14度至176度F , 滾輪直徑: 0.75“ , 滾筒寬度: 0.31“ ,額定電壓: 480AC /直流 , 寬度: 3.39“ , 接線入口: 1/2“ -14 NPT導管
次數 | 型號 | NEMA號 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 操作力 | 旅行 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12T908 | 1 | - | 柱塞 | 8.82至12.35盎司 | 最大預行程 0.4 mm,超行程 5.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.97“ | NT$1,447 | |
B | 12T906 | 1 | - | 柱塞 | 8.82至12.35盎司 | 最大預行程 0.4 mm,超行程 5.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.52“ | NT$1,351 | |
C | 12T909 | 1 | 1.56“ | 旋轉桿臂 | 20.12盎司。 | 最大預行程 4 mm,超行程 6 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3.7“ | NT$2,056 | |
D | 12T928 | 1 | - | 旋轉桿臂 | 20.12盎司。 | 最大預行程 0.4 mm,超行程 6 mm | 單刀雙擲 | 2.13“ | 3.7“ | NT$2,162 | |
E | 12T910 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 28.25盎司。 | 最大預行程 2 mm,超行程 3 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.89“ | NT$1,516 | |
F | 12T912 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 17.64盎司。 | 最大預行程 1 mm,超行程 3.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3" | NT$1,847 | |
G | 12T914 | 3,4,13 | 5.12“ | 搖桿 | 5.29盎司。 | 行程前最大15度,行程中不適用 | 1NO/1NC,SPDT | 1" | 6.88“ | NT$3,152 | |
H | 12T917 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 17.64盎司。 | 最大預行程 1 mm,超行程 3.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3" | NT$2,626 | |
I | 12T919 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 17.64盎司。 | 最大預行程 1 mm,超行程 3.5 mm | 單刀雙擲 | 2.13“ | 3" | NT$1,949 | |
G | 12T924 | 3,4,13 | 5.12“ | 搖桿 | 5.29盎司。 | 行程前最大15度,行程中不適用 | 單刀雙擲 | 1" | 6.88“ | NT$2,202 | |
J | 12T929 | 3,4,13 | 5.12“ | 搖桿 | 5.29盎司。 | 最大行程前N / A,最小行程N / A | 單刀雙擲 | 2.13“ | 6.88“ | NT$2,554 | |
K | 12T930 | 3,4,13 | - | 旋轉桿臂 | 22.6盎司。 | 最大預行程 5 mm,超行程 4 mm | 單刀雙擲 | 2.13“ | 4.68“ | NT$2,462 |
機械限位開關,頂部執行器位置
代頓封閉式限位開關設計用於檢測工業操作中物體的定位、通過和存在/不存在。 這些機電設備具有執行器,可感測物體與限位開關接觸並立即關閉或打開電氣連接。 它們與螺絲端子集成,可輕鬆進行接線配置,並且能夠承受 -14 至 176 華氏度的工作溫度。這些裝置配有 NEMA 1、3、4 和 13 額定外殼,可防止污染物、油或水進入非腐蝕性冷卻劑和意外接觸電氣設備。 從各種接觸傳感設備中進行選擇,有柱塞、擺動桿和旋轉桿臂式執行器選項。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 乙烯基邊飾
- 機電執行器
- 移動賭桌
- 便攜式氣罐轉換套件
- 氣簾櫃
- 套筒和批頭
- 砂盤和砂帶
- 通訊工具
- 起動器和接觸器
- 可轉位工具
- DAYTON 繼電器夾金屬
- HELICOIL 完整的工作量具,UNC,3B
- HOFFMAN ProLine G2 系列封閉板
- VERMONT GAGE Go 標準螺紋塞規,1 1/4-12 Unf Lh
- PROTO 位集
- LINN GEAR Taper-Lock 系列鏈輪,50 鏈條
- HUMBOLDT 抗刺穿針
- LIFTOMATIC 標準型叉車安裝式滾筒處理機
- WINSMITH SE Encore 系列,E43 尺寸,MDTD 雙減速減速機
- GROVE GEAR GR 系列,BM-D 型,830 尺寸,Ironman 蝸輪減速機