項目 | 封閉式限位開關 |
執行器長度 | 5.12“ |
執行器位置 | 頂部 |
執行器樣式 | 搖桿 |
安培 | 15 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
深度 | 1" |
電氣連接 | 螺絲端子 |
身高 | 6.88“ |
IP等級 | 65 |
機芯 | 全向 |
NEMA號 | 3,4,13 |
操作力 | 5.29盎司。 |
工作溫度 範圍 | -14度至176度F |
旅行 | 行程前最大15度,行程中不適用 |
額定電壓 | 480AC /直流 |
信號寬度 | 3.39“ |
接線入口 | 1/2“ -14 NPT導管 |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 20.32 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8536509055 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | NEMA號 | 執行器長度 | 執行器樣式 | 操作力 | 旅行 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12T906 | 1 | - | 柱塞 | 8.82至12.35盎司 | 最大預行程 0.4 mm,超行程 5.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.52“ | 新台幣1,421元 | ||
12T908 | 1 | - | 柱塞 | 8.82至12.35盎司 | 最大預行程 0.4 mm,超行程 5.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.97“ | 新台幣1,507元 | ||
12T909 | 1 | 1.56“ | 旋轉桿臂 | 20.12盎司。 | 最大預行程 4 mm,超行程 6 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3.7“ | 新台幣2,186元 | ||
12T910 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 28.25盎司。 | 最大預行程 2 mm,超行程 3 mm | 單刀雙擲 | 1" | 2.89“ | 新台幣1,593元 | ||
12T912 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 17.64盎司。 | 最大預行程 1 mm,超行程 3.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3" | 新台幣1,913元 | ||
12T914 | 3,4,13 | 5.12“ | 搖桿 | 5.29盎司。 | 行程前最大15度,行程中不適用 | 1NO/1NC,SPDT | 1" | 6.88“ | 新台幣3,351元 | ||
12T917 | 3,4,13 | - | 柱塞 | 17.64盎司。 | 最大預行程 1 mm,超行程 3.5 mm | 單刀雙擲 | 1" | 3" | 新台幣2,792元 |