DAYTON 直接驅動排氣風扇,帶進氣護罩,12 英寸葉片
帶有 12 英寸扇葉的代頓直驅排氣扇用於將倉庫、學校和辦公室內外的氣味、濕氣和煙霧排出並排出。 它們配有進氣防護裝置,可防止大型障礙物或碎片進入風扇葉片。
次數 | 型號 | 電機功率 | 軸承類型 | CFM @ 0.000英寸 SP | 電機轉速 | 葉片數 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 速度控制 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D963 | 1/4 | 球 | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | 沒有 | NT$26,803 | |
B | 10D954 | 1/30 | 套 | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | NT$9,331 |
帶進氣防護罩的直接驅動排氣扇,12 英寸葉片
代頓排氣扇將倉庫和辦公室的通風口從內到外排出氣味、濕氣和煙霧。 它們採用鍍鋅鋼結構和鋁製螺旋槳,具有耐腐蝕、耐用性,可承受 104 華氏度的最高環境溫度。這些風扇的設計使電機通過軸或輪軸直接連接到風扇,從而提高了能源效率。 它們具有進氣防護裝置,可防止大型障礙物或碎片進入風扇葉片。 選定的型號配有速度控制選項,用於控制排氣扇的速度。 有多種排氣扇供您選擇,電機轉速為 1650 rpm 和 1772 rpm。
功能
- 代頓直驅排氣扇採用鍍鋅鋼結構和鋁製螺旋槳,具有耐腐蝕和耐用性。
- 他們的 1/30 或 1/4 hp 電機在 115 / 230VAC 電源下運行,在外殼和套筒軸承上具有完全封閉的空氣,可實現平穩安靜的運行,同時防止液體或碎屑進入電機內部。
- 這些 3 / 5 葉片、12 英寸排氣風扇在 912 英寸靜壓下產生 1450 / 0.00 cfm 的排氣氣流。
- 它們帶有預先打孔的安裝孔,便於快速安裝在牆上。
兼容配件
- 代頓 4C556 牆壁百葉窗:這些後法蘭式通用排氣百葉窗與這些排氣風扇一起使用,以保護天氣。
- Dayton VE10D954GG 風扇防護罩:這些風扇防護罩可防止受傷以及大型物品或碎片進入風扇。
- Dayton Motors:用戶可以更換這些排氣扇的電機以增強性能或提高效率。
- 替換螺旋槳:這些螺旋槳替換這些排氣扇的舊的、磨損的或損壞的風扇葉片。
常问问题解答
代頓直驅排氣扇可以承受的最高溫度是多少?
這些 12 英寸排氣扇可承受最高 104 華氏度的環境溫度。
這些直接驅動排氣扇的噪音水平是多少?
這些 12 英寸排氣扇在 6.4 英寸靜壓和 11.7 英尺距離處產生 0.00 / 5 索尼的噪音。
直驅風機和皮帶驅動風機有什麼區別?
這些直驅式排氣扇的電機通過軸或軸直接連接到風扇,從而提高了能源效率。 具有皮帶傳動設計的風扇在轉速方面提供了更大的靈活性,因為電機不直接與風扇的運動部件接觸,但效率較低。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 緊湊型熒光燈(CFL)
- 拋光輪
- 壁掛式金屬擱板
- 快速連接氣體接頭
- 濕拖把吸水扒和水桶
- 通過硬件
- 戶外LED燈具
- 磨刀石
- 閥門執行器外殼和配件
- JB INDUSTRIES 檢修閥半活接頭Mpt
- APPROVED VENDOR 墊片環3英寸
- GORLITZ 止動銷
- SPEARS VALVES PVC 附表 80 配件 90 度。 彎頭,套筒 x Fipt
- LEWISBINS 18英寸置物架
- FANTECH RE 系列屋頂安裝風扇
- WINTERS INSTRUMENTS 真空計
- LOUISVILLE L-3022-PT 系列玻璃纖維伸縮梯
- BROWNING 60 號鏈條以鋼製雙 C 型最小孔徑鏈輪
- BROWNING YSMS 系列淬火鋼螺旋等徑錐齒輪,7 節距