代頓排氣扇
篩選
組裝/未組裝: 組裝 , 底座高度: 1.75“ , 底座尺寸: 26的“X 26” , 軸承尺寸: 3機構/ 4“ ,CFM @ 0.375 英寸。 SP: 2683 ,CFM @ 0.500 英寸。 SP: 2602 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 2602 ,CFM @ 1.000 英寸。 SP: 2225 ,CFM @ 1.250 英寸。 SP: 1968 ,CFM @ 1.500 英寸。 SP: 1568 , CFM 範圍: 4105年到6003年 , 驅動器類型: 皮帶傳動 , 法蘭深度: 1" , 法蘭寬度: 1" , 框架表面處理: 鍍鋅 , 防護罩材料: 鐵件 , 築屋材料: 紡鋁 , 生命值: 3/4 , 進氣防護罩編號: 1WBU3 , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 最大限度。 必和必拓: 0.79 , 最大限度。 入口溫度: 300度 F , 最大限度。 工作電流: 10.6A , 電機外殼: 完全封閉的空氣 、電機絕緣: B類 , 電機類型: 交流感應電動機 , 速度數: 1 , 外徑: 28 7機構/ 8“ , 總高度: 28 1機構/ 8“ , 階段: 1 , 推薦阻尼器尺寸(英寸): 19 19點¯x ,要求: 壁環和百葉窗,用於新安裝 ,轉速: 1595RPM ,轉速範圍: 785年到1148年 ,軸直徑: 3機構/ 4“ ,軸直徑。 輪端: 3機構/ 4“ ,Sones @ 0.250 英寸。 SP @ 5 英尺: 18.5 ,Sones @ 0.500 英寸。 SP @ 5 英尺: 16.1 , 速度控制: 48C172 , 速度可控: 沒有 ,天氣編號: 1WBV9 , 輪徑: 14“ , 輪材質: 鋁 , 護線罩表面處理: 鍍鋅
次數 | 型號 | 尺寸C | 鋁製百葉窗編號 | 軸承類型 | 尺寸D | 玻璃纖維牆百葉窗編號 | 框架材質 | 滿載電流 | 鍍鋅百葉窗編號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WDB9 | - | 3C308 | 密封枕座 | - | 5C215 | 鍍鋅鋼 | - | 1C746 | NT$25,903 | |
B | 60RG45 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$36,807 | 詢價
|
B | 60RG46 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$36,120 | 詢價
|
C | 10D952 | 2-3 / 8“ | - | 球 | 8-1 / 4“ | - | 鍍鋅 | 1.8 | - | NT$5,727 | |
C | 10D953 | 3" | 4C555 | 球 | 10-1 / 4“ | 5C210 | 鍍鋅 | 1.8 | 2C526 | NT$5,676 | |
D | 10D955 | 3-1 / 4“ | - | 套 | 14-1 / 4“ | - | 鍍鋅 | 0.8 | - | NT$7,408 | |
E | 60KT20 | 26 3機構/ 8“ | - | 密封枕座 | 19 3機構/ 8“ | - | - | - | - | NT$78,237 | 詢價
|