項目 | 排氣扇 |
組裝/未組裝 | 組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本尺寸 | 26的“X 26” |
軸承類型 | 密封枕座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 2889 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 2826 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2757 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2683 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2602 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 2602 |
CFM @ 1.000英寸 SP | 2225 |
CFM @ 1.250英寸 SP | 1968 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 1568 |
維度A | 26“ |
尺寸B | 28 7機構/ 8“ |
尺寸C | 26 3機構/ 8“ |
尺寸D | 19 3機構/ 8“ |
光驅類型 | 皮帶傳動 |
外殼材質 | 紡鋁 |
HP | 3/4 |
Hz | 60赫茲 |
最高 必和必拓 | 0.79 |
最高 入口溫度 | 300度 F |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 10.6A |
電機類型 | 交流感應電動機 |
速度數 | 1 |
整體直徑 | 28 7機構/ 8“ |
總高度 | 28 1機構/ 8“ |
段落 | 1 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 19 19點¯x |
RPM | 1595RPM |
Shaft Dia.軸直徑Wheel End輪端 | 3機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 19 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 18.5 |
Sones @ 0.500英寸 SP @ 5英尺 | 16.1 |
速度可控 | 沒有 |
電壓 | 115V 交流/208-230V 交流 |
輪徑 | 14“ |
車輪材質 | 鋁 |
船重(kg) | 37.8 |
原產地 | USA |