DAYTON 排/送風機
代頓排/送風機非常適合在工廠、倉庫和商業空間調節溫度並防止有害煙霧積聚。這些風扇有助於打造更安全的工作場所,確保適當的空氣流通並消除污染物、熱量和氣味。
篩選
框架表面處理: 鍍鋅 ,赫茲: 60 , 最大限度。 環境溫度。: 104 F , 最大限度。 入口溫度: 104度 , 電機外殼: 完全封閉的空氣 、電機絕緣: B類 , 安裝位置: 水平或垂直 , 速度: 1
次數 | 型號 | 運算放大器 | 軸承類型 | 風扇轉速 | 段落 | 螺旋槳直徑 | 螺旋槳材質 | 軸直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YGA3 | - | 可伸縮鑄鐵枕座 | - | - | 30“ | 鑄鋁 | 1" | 皮帶傳動可逆 | NT$48,884 | |
A | 4YGA4 | - | 可伸縮鑄鐵枕座 | - | - | 48“ | 鑄鋁 | 1-1 / 2“ | 皮帶傳動可逆 | NT$88,304 | |
B | 10E027 | 1.5-1.6 / .85 | 球 | 1725 | 3 | 12“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$7,142 | |
C | 10E028 | 1.5-1.6 / .85 | 球 | 1725 | 3 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$33,700 | |
D | 10E030 | 1.7-1.9/0.85 | 球 | 1725 | 3 | 18“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$42,109 | |
C | 10E029 | 1.7-1.9/0.85 | 球 | 1725 | 3 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$39,049 | |
E | 10E031 | 1.7-1.9/0.86 | 球 | 1725 | 3 | 20“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$43,570 | |
F | 10E032 | 1.8-2.0/0.90 | 球 | 1140 | 3 | 24“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$43,279 | |
B | 10E021 | 2.9/1.4 | 球 | 1725 | 1 | 12“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$21,960 | |
C | 10E022 | 2.9/1.4 | 球 | 1725 | 1 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$22,367 | |
C | 10E023 | 3.4/2.1 | 球 | 1725 | 1 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$22,522 | |
G | 10E024 | 3.5/2.2 | 球 | 1725 | 1 | 18“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$23,069 | |
E | 10E025 | 4.0/2.9 | 球 | 1725 | 1 | 20“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$24,541 | |
F | 10E026 | 4.6/3.4 | 球 | 1075 | 1 | 24“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | NT$29,280 |
工作機制
- 排氣扇的工作原理是在空間內產生負壓。風扇排出室內空氣、污染物和濕氣,形成真空,將外部新鮮空氣吸入空間。
- 送風扇的功能是迫使空氣進入指定區域,產生正壓。它們將新鮮的室外空氣引入空間,取代陳舊或受污染的室內空氣。
功能
- 它們採用鋁結構,確保耐用性和耐腐蝕性。
- 這些排氣/送風風扇提供滾珠軸承和可再潤滑鑄造軸台軸承選項,提高了可靠性並易於維護。
- 它們配備高效的滾珠軸承,確保風扇運轉平穩可靠,同時減少摩擦,延長使用壽命。
- 這些 Dayton 排氣扇具有可變風扇速度,最高可達 1725 RPM,可靈活適應不同的通風要求。
常问问题解答
代頓排氣扇如何供電?
牆壁開關通常控制風扇並從浴室燈和插座供電的 20A 電路獲取電力。
為特定應用選擇代頓排/送風機時應考慮哪些因素?
考慮空間大小、所需氣流、噪音水平和任何特定通風需求等因素。
如何計算代頓排氣扇的容量?
一般準則是每平方英尺房間面積至少為 1 立方英尺每分鐘 (CFM)。要找到浴室的平方英尺,只需將長度乘以寬度即可。