項目 | 排氣/供氣風扇 |
軸承類型 | 球 |
迪亞需要開放 | 18輸入。 |
SP | 2798/2591 |
SP | 2568/2481 |
SP | 2293/2327 |
SP | 1896/2076 |
風扇轉速 | 1725 |
框架表面處理 | 鍍鋅 |
身高 | 20“ |
Hz | 60 |
最高 環境溫度。 | 104 F |
最高 深度 | 13-7 / 16“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 完全封閉的空氣 |
電機功率 | 1/3 |
電機絕緣 | B類 |
電機轉速 | 1750 |
安裝位置 | 水平或垂直 |
葉片數 | 4 |
運算放大器 | 3.4/2.1 |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 16“ |
螺旋槳材質 | 鋁 |
推薦的進氣罩 | 1WBT9 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
速度 | 1 |
類別 | 直接驅動可逆 |
UPC | 190735109458 |
電壓 | 115/230 |
信號寬度 | 20“ |
船重(kg) | 14.34 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 52.83 |
船寬(厘米) | 53.34 |
HS代碼 | 8414596090 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 運算放大器 | 軸承類型 | 風扇轉速 | 段落 | 螺旋槳直徑 | 螺旋槳材質 | 軸直徑 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E021 | 2.9/1.4 | 球 | 1725 | 1 | 12“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣21,960元 | ||
10E022 | 2.9/1.4 | 球 | 1725 | 1 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣22,367元 | ||
10E024 | 3.5/2.2 | 球 | 1725 | 1 | 18“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣23,069元 | ||
10E025 | 4.0/2.9 | 球 | 1725 | 1 | 20“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣24,541元 | ||
10E026 | 4.6/3.4 | 球 | 1075 | 1 | 24“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣29,280元 | ||
10E027 | 1.5-1.6 / .85 | 球 | 1725 | 3 | 12“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣7,142元 | ||
10E028 | 1.5-1.6 / .85 | 球 | 1725 | 3 | 16“ | 鋁 | 1機構/ 2“ | 直接驅動可逆 | 新台幣33,700元 |