DAYTON 排氣通風機,36 英寸,螺旋槳鋼
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 底座高度: 1 3機構/ 4“ , 底座長度: 46“ , 底座寬度: 46“ , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 0.750 英寸。 SP: 3733 , CFM 範圍: 8261至10406 @ 0.0 Sp , 築屋材料: 紡鋁 , 最大限度。 入口溫度: 120度 , 安裝位置: 屋頂 , 總高度: 43 5機構/ 8“ ,螺旋槳直徑: 36“ , 螺旋槳材質: 鐵件 , 推薦阻尼器尺寸(英寸): 39 39點¯x ,要求: 新安裝的屋頂路緣 ,轉速範圍: 493年到621年 , 速度可控: 沒有
次數 | 型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機電壓 | 整體直徑 | 段落 | RPM | Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A429 | 1 | 9082 | 7972 | 230/460 | 58 5機構/ 8“ | 3 | 542 | 1 1機構/ 4“ | NT$175,049 | |
A | 7A414 | 1.5 | 10,406 | 9425 | 115/230 | 58 5機構/ 8“ | 1 | 621 | 1 1機構/ 4“ | NT$179,399 | |
A | 7A412 | 3/4 | 8261 | 7052 | 115/230 | 58 5機構/ 8“ | 1 | 493 | 1 1機構/ 4“ | NT$169,657 | |
A | 7A428 | 3/4 | 8261 | 7052 | 230/460 | 58 5機構/ 8“ | 3 | 493 | 1 1機構/ 4“ | NT$171,144 | |
A | 4歲91 | 3/4 至 1 1/2 | - | - | - | 58-5 / 8“ | - | - | 1-1 / 4“ | NT$146,701 |
排氣通風機,36 英寸,螺旋槳鋼
代頓排氣口在低至中等靜壓下提供新鮮空氣排出。 這些 UL 和 C-UL 認證的呼吸機在風帶上配備了完全卷製的珠子,可提供穩定性和剛性,從而提供舒適的舉升和運輸。