項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1 3機構/ 4“ |
基本長度 | 46“ |
基本寬度 | 46“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 8261 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 7052 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 5729 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 4398 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2580 |
外殼材質 | 紡鋁 |
最高 必和必拓 | 0.79 |
最高 入口溫度 | 120度 |
Max.最高Operating Amps運算放大器 | 13.8/6.9 |
電機功率 | 3/4 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 115/230 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 58 5機構/ 8“ |
總高度 | 43 5機構/ 8“ |
段落 | 1 |
螺旋槳直徑 | 36“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
推薦的阻尼器尺寸(英寸) | 39 39點¯x |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
RPM | 493 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 1 / 4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 1機構/ 4“ |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 帶傳動組件的軸向皮帶傳動下噴 |
船重(kg) | 195.33 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 電機功率 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 0.125英寸 SP | 電機電壓 | 整體直徑 | 段落 | RPM | Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4歲91 | 3/4 至 1 1/2 | - | - | - | 58-5 / 8“ | - | - | 1-1 / 4“ | 新台幣146,701元 | |
7A414 | 1.5 | 10,406 | 9425 | 115/230 | 58 5機構/ 8“ | 1 | 621 | 1 1機構/ 4“ | 新台幣179,399元 | |
7A428 | 3/4 | 8261 | 7052 | 230/460 | 58 5機構/ 8“ | 3 | 493 | 1 1機構/ 4“ | 新台幣171,144元 | |
7A429 | 1 | 9082 | 7972 | 230/460 | 58 5機構/ 8“ | 3 | 542 | 1 1機構/ 4“ | 新台幣175,049元 |