DAYTON 皮帶傳動排氣通風機,48 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 底座高度: 1.75“ , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,刀片直徑: 48“ , CFM 範圍: 16,691年到37,987年 , 驅動器類型: 帶 , 築屋材料: 鍍鋅鋼 , 最大限度。 入口溫度: 120度 , 安裝位置: 屋頂 , 外徑: 58“ , 總高度: 40“ ,螺旋槳直徑: 48“ , 螺旋槳材質: 鐵件 ,要求: 新安裝的屋頂路緣 ,轉速範圍: 261年到594年 ,軸直徑。 滑輪端: 1 1機構/ 4“ , 速度可控: 沒有
次數 | 型號 | 風扇轉速 | 基本長度 | 基本寬度 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4年27日 | - | 56.75“ | 56.75“ | - | 3/4至5 | - | - | - | NT$116,346 | |
A | 7A868 | 399 | 56.75“ | 56.75“ | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | NT$168,360 | |
A | 7A883 | 399 | 56.75“ | 56.75“ | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | NT$162,529 | |
A | 7A869 | 439 | 50.5“ | 50.5“ | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | NT$186,715 | |
A | 7A884 | 439 | 56.75“ | 56.75“ | 2.40 | 2 | 208-220/440 | 3 | 18.8 | NT$154,812 | |
A | 7A885 | 502 | 56.75“ | 56.75“ | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | NT$164,978 | |
A | 7A886 | 594 | 56.75“ | 56.75“ | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | NT$176,714 |
皮帶驅動排氣通風機,48 英寸
代頓排氣口用於商業和工業建築,例如製造設施、鑄造廠、倉庫和實驗室。 這些排氣口具有耐候性,並具有重型鍍鋅鋼外殼、螺栓接縫和強化邊緣,以實現卓越的強度。 它們採用裝配式鋼製螺旋槳,帶有銳角葉片,可產生較低的噪音。 從一系列排氣口中進行選擇,底座長度有 50.5 英寸和 56.75 英寸。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 變頻器配件
- 管架和虎鉗
- 單粒磨刀石
- 鞍式通風口
- 玻璃纖維工字梁
- 虎鉗
- 煤氣和水管線連接器
- 接地故障保護
- 起動器和接觸器
- 實驗室用具
- APPROVED VENDOR 波紋管,直徑 3/8 英寸
- DAYTON 防鳥網 16 1/2 英寸
- LITTLE GIANT PUMPS 蝸殼套件
- BUSSMANN 170E 系列半導體熔斷器
- STREAMLIGHT 戰術 LED 手持手電筒,鋁製
- DURHAM MANUFACTURING 網狀貨車,2 面
- HOFFMAN ProLine G2 系列框架
- SPEARS VALVES 蝶閥 PVC 標準閥門大修套件,FKM
- GROVE GEAR EL 系列,BM-D 型,821 尺寸,鋁製蝸輪減速機