項目 | 排氣通風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
基礎高度 | 1.75“ |
基本長度 | 56.75“ |
基本寬度 | 56.75“ |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
刀片直徑。 | 48“ |
CFM @ 0.000英寸 SP | 28,075 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 25,312 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 21,501 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 14,614 |
CFM範圍 | 16,691年到37,987年 |
光驅類型 | 帶 |
風扇轉速 | 439 |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
最高 必和必拓 | 2.40 |
最高 入口溫度 | 120度 |
電機功率 | 2 |
電機Hz | 60 |
電機電壓 | 208-220/440 |
安裝位置 | 屋頂 |
整體直徑 | 58“ |
總高度 | 40“ |
段落 | 3 |
螺旋槳直徑 | 48“ |
螺旋槳材質 | 鐵件 |
要求 | 新安裝的屋頂路緣 |
轉速範圍 | 261年到594年 |
Shaft Dia.軸直徑Propeller End (In.)螺旋槳末端(英寸) | 1 1 / 4 |
Shaft Dia.軸直徑Sheave End滑輪端 | 1 1機構/ 4“ |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 18.8 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 18.8 |
速度可控 | 沒有 |
類別 | 軸向提升,帶驅動器套件 |
船重(kg) | 280.62 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | 風扇轉速 | 基本長度 | 基本寬度 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機電壓 | 段落 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4年27日 | - | 56.75“ | 56.75“ | - | 3/4至5 | - | - | - | 新台幣116,346元 | |
7A868 | 399 | 56.75“ | 56.75“ | 1.81 | 1.5 | 115/230 | 1 | 15.8 | 新台幣168,360元 | |
7A869 | 439 | 50.5“ | 50.5“ | 2.40 | 2 | 115/230 | 1 | 18.8 | 新台幣186,715元 | |
7A883 | 399 | 56.75“ | 56.75“ | 1.81 | 1.5 | 208-220/440 | 3 | 15.8 | 新台幣162,529元 | |
7A885 | 502 | 56.75“ | 56.75“ | 3.61 | 3 | 208-220/440 | 3 | 24 | 新台幣164,978元 | |
7A886 | 594 | 56.75“ | 56.75“ | 5.98 | 5 | 208-220/440 | 3 | 29 | 新台幣176,714元 |