DAYTON 通用電機,三相
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 沒有 , 責任: 連續 ,效率組: 高效節能 , 框架: 48 , 框架材質: 鐵件 、綠色認證或其他認可: 能源意識 ,赫茲: 50/60 , 絕緣級別: B , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 3相 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 水平或垂直軸向下 ,電機軸設計: 平 、電機熱保護: 與機身相同顏色 , 速度數: 1 , 階段: 3 ,軸直徑: 1機構/ 2“ , 軸長: 1.5“ , 電壓: 208-230/460 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 轉速範圍 | 滿載電流 | HP | 服務因素 | 長短軸 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20CL67 | 1701-1800 | 1.0-1.0/0.50 | 1/4 | 1.35 | 8.75“ | 1725 | 企業排放佔全球 69.5% | 10.375“ | NT$15,073 | |
A | 20CL68 | 1701-1800 | 1.2-1.2/0.60 | 1/3 | 1.35 | 9.375“ | 1725 | 企業排放佔全球 73.4% | 10.875“ | NT$14,256 | |
A | 20CL66 | 3001-3600 | 1.7-1.8/0.90 | 1/2 | 1.25 | 7 15機構/ 16“ | 3450 | 企業排放佔全球 73.4% | 9.437“ | NT$13,019 | |
A | 20CL65 | 3001-3600 | 1.4-1.4/0.70 | 1/3 | 1.35 | 7.75“ | 3450 | 企業排放佔全球 69.5% | 9 5機構/ 16“ | NT$13,042 |
通用電機,三相
Dayton 通用三相交流電機專為泵、風扇、鼓風機和輸送機的連續工作而設計。 這些電機為單速,最高轉速可達 3RPM。 其軋鋼結構具有開放式防滴外殼,可提供耐腐蝕和安全操作。 它們採用 B 級絕緣,可承受高溫。 這些電機可以水平和垂直方向安裝。 NEMA 額定標稱效率確保最大限度地節能。 從各種通用電機中進行選擇,提供 3450/1、4/1 和 3/1 HP Raptor Supplies.