項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 沒有 |
責任 | 連續 |
效率小組 | 高效節能 |
Frame | 48 |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 1.2-1.2/0.60 |
綠色認證或其他認可 | 能源意識 |
HP | 1/3 |
Hz | 50/60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 是 |
長短軸 | 9.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 水平或垂直軸向下 |
電機安裝類型 | 剛性底座 |
電機軸設計 | 平 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1725 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 73.4% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.875“ |
段落 | 3 |
RPM集團 | 1701-1800 |
轉速範圍 | 1701-1800 |
服務因素 | 1.35 |
軸直徑 | 1機構/ 2“ |
軸長 | 1.5“ |
電壓 | 208-230/460 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 6.75 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 20.83 |
HS代碼 | 8501514040 |