DAYTON 通用電機蓋啟動/運轉打開防滴
篩選
軸承: 球 ,所需電容器: 是 , 責任: 連續 ,效率組: NEMA 高級版(R) , 框架材質: 軋鋼 、綠色認證或其他認可: 能源意識 ,赫茲: 60 , 逆變器額定值: 沒有 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 ,電機設計: 電容器啟動/運行 , 電機外殼設計: 防滴漏 , 電機安裝位置: 橫式 ,電機軸設計: 鍵控 , 速度數: 1 , 階段: 1 , 服務係數: 1.15 ,軸直徑: 5機構/ 8“ , 軸長: 1.875“ , 電壓: 115/230 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 標稱效率 | Frame | 滿載電流 | 總長度 | RPM集團 | 轉速範圍 | HP | 絕緣級別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30pt73 | 企業排放佔全球 80.2% | 56 | 7.4/3.7 | 13 13機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 3/4 | B | NT$30,799 | |
B | 30pt72 | 企業排放佔全球 80.2% | 56 | 7.4/3.7 | 13 13機構/ 16“ | 1101-1200 | 1101-1200 | 3/4 | B | NT$30,982 | |
C | 30pt86 | 企業排放佔全球 84.5% | 56H | 18.0/9.0 | 14 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2 | F | NT$32,268 | |
C | 30pt87 | 企業排放佔全球 84.5% | 56H | 18.0/9.0 | 14 13機構/ 16“ | 1701-1800 | 1701-1800 | 2 | F | NT$30,248 |
通用電機蓋 啟動/運行 打開 防滴
代頓通用電容器啟動電機在啟動過程中提供額外的動力,非常適合用於空調、螺旋鑽驅動器、壓縮機、輸送機、風扇和泵。 這些單相單速電機封裝在 NEMA 級框架中,以提高安全性,並配有 2 個電容器,可產生 1800 RPM 的更高扭矩速度。 電機提供連續運行,支架底座安裝在水平表面上,包括用於平穩運行的滾珠軸承。 從各種電容器啟動電機中進行選擇,提供 2 和 3/4 hp 電機額定功率 Raptor Supplies.