項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
需要電容器 | 是 |
責任 | 連續 |
效率小組 | NEMA 高級版(R) |
Frame | 56 |
框架材質 | 軋鋼 |
滿載電流 | 7.4/3.7 |
綠色認證或其他認可 | 能源意識 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
變頻器額定 | 沒有 |
長短軸 | 11.875“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動/運行 |
電機外殼設計 | 防滴漏 |
電機安裝位置 | 橫式 |
電機安裝類型 | 底座 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
銘牌轉速 | 1140 |
標稱效率 | 80.2% |
速度數 | 1 |
總長度 | 13 13機構/ 16“ |
段落 | 1 |
RPM集團 | 1101-1200 |
轉速範圍 | 1101-1200 |
服務因素 | 1.15 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115/230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 18.5 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 43.18 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8501406040 |