DAYTON 通用電機,全封閉非通風
篩選
軸承: 球 , 責任: 連續 , 框架材質: 鐵件 , 絕緣級別: B , 逆變器額定值: 是 , 最大限度。 環境溫度。: 40度 , 電機應用: 一般申請 , 電機外殼設計: 全封閉非通風 , 電機安裝位置: 全角度 , 速度數: 1 , 迴轉: 順時針/逆時針 , 保修單: 1年
次數 | 型號 | 電機軸設計 | 效率小組 | Frame | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3N854 | 平 | 高效率 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 3450 | 企業排放佔全球 70.3% | 9 11機構/ 16“ | NT$10,549 | |
B | 3N349 | 平 | 高效節能 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 68.9% | 9 13機構/ 16“ | NT$12,163 | |
B | 3N350 | 平 | 高效節能 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 68.9% | 9 9機構/ 16“ | NT$14,882 | |
C | 5UKE9 | 平 | - | 48 | 手動操作 | 台面 | 3450 | 企業排放佔全球 73.0% | 11.5“ | NT$9,045 | |
D | 6K481 | 平 | - | 48 | 汽車 | 台面 | 3450 | 企業排放佔全球 60.00% | 10.375“ | NT$10,472 | |
C | 6K482 | 平 | - | 48 | 汽車 | 台面 | 3450 | - | 10.437“ | NT$11,559 | |
E | 2N863 | 鍵控 | 高效率 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 62.0% | 10“ | NT$9,885 | |
B | 3N694 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 75.1% | 9.75“ | NT$17,036 | |
F | 3N695 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 80.0% | 10.375“ | NT$14,611 | |
G | 3N696 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 89.8% | 11.437“ | NT$13,906 | |
H | 5GD53 | 鍵控 | - | 56C | 與機身相同顏色 | 底妝 | 1725 | - | 9 15機構/ 16“ | NT$9,967 | |
I | 5GD55 | 鍵控 | - | 56C | 與機身相同顏色 | 底妝 | 3460 | 企業排放佔全球 69.2% | 9 13機構/ 16“ | NT$10,415 | |
J | 6K181 | 鍵控 | - | 56C | 汽車 | 底妝 | 3450 | 企業排放佔全球 60% | 10.25“ | NT$11,719 |
通用電機,全封閉不通風
代頓通用電機用於熱水器、泵、烤箱和越野機動設備。 這些電機採用鋼框架,具有結構剛性和耐腐蝕性,並配備滾珠軸承,旋轉摩擦力低。 它們的速度高達 3460 rpm,並允許面/底座安裝,以便於安裝。 這些 TENV 電機的最高效率為 89.8%,有 1/4、1/3、1/2、1/6 和 3/4 hp 型號可供選擇。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 繼電器配件
- 真空包裝機
- 通風屋頂路緣
- 分體式法蘭套件
- 鏈條聯軸器
- 除塵Mo子和清潔墊
- 機油
- 電器
- 燃油和機油輸送泵
- 液壓過濾
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 圓點手戳
- ERICSON 抗菌標準帶罩水密鎖定連接器
- APPROVED VENDOR 分隔盤,黃銅
- BROAN NUTONE 超綠色運動感應系列,浴室風扇
- BURNDY YSEH系列對接接頭
- MAIN FILTER INC. 交換式液壓過濾器,金屬絲網,250 微米,氟橡膠密封
- DORMONT 30C 安全屏蔽系列黃色塗層不銹鋼氣體連接器
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 管件異徑內螺紋適配器
- Cementex USA 大衣和外褲風扇套件,40 卡路里。