項目 | 通用馬達 |
軸承 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 56C |
框架材質 | 鐵件 |
滿載電流 | 4.8 / 2.6-2.5 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
絕緣級別 | B |
長短軸 | 8.375“ |
最高 環境溫度。 | 40度 |
電機應用 | 一般申請 |
電機設計 | 電容器啟動 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機安裝位置 | 全角度 |
電機安裝類型 | 底妝 |
電機軸設計 | 鍵控 |
電機軸旋轉 | 順時針/逆時針 |
電機熱保護 | 汽車 |
安裝 | 底妝 |
銘牌轉速 | 3450 |
標稱效率 | 企業排放佔全球 60% |
速度數 | 1 |
總長度 | 10.25“ |
段落 | 1 |
迴轉 | 順時針/逆時針 |
RPM集團 | 3001-3600 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.00 |
軸直徑 | 5機構/ 8“ |
軸長 | 1.875“ |
電壓 | 115 / 208-230 |
商品保修條款 | 1年 |
船重(kg) | 7.54 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 32.51 |
船寬(厘米) | 24.89 |
HS代碼 | 8501404040 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 電機軸設計 | 效率小組 | Frame | 電機熱保護 | 安裝 | 銘牌轉速 | 標稱效率 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2N863 | 鍵控 | 高效率 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 62.0% | 10“ | 新台幣9,888元 | ||
3N349 | 平 | 高效節能 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 68.9% | 9 13機構/ 16“ | 新台幣11,526元 | ||
3N350 | 平 | 高效節能 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 68.9% | 9 9機構/ 16“ | 新台幣14,932元 | ||
3N694 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 75.1% | 9.75“ | 新台幣19,052元 | ||
3N695 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 80.0% | 10.375“ | 新台幣13,818元 | ||
3N696 | 鍵控 | 高效節能 | 56 | 與機身相同顏色 | 台面 | 1725 | 企業排放佔全球 89.8% | 11.437“ | 新台幣14,795元 | ||
3N854 | 平 | 高效率 | 48 | 與機身相同顏色 | 台面 | 3450 | 企業排放佔全球 70.3% | 9 11機構/ 16“ | 新台幣12,103元 |