DAYTON 內聯管道鼓風機,13-1/8 英寸
篩選
CFM @ 0.750英寸SP: 1562 ,CFM @ 1.000 英寸。 SP: 1416 ,CFM @ 1.250 英寸。 SP: 1239 , 高度: 19“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 9-1 / 8“ , 最大限度。 深度: 21“ , 最大限度。 入口溫度: 104度 , 電機外殼: 防滴漏 , 電機類型: 永久分離電容器 , 安裝位置: 多位置 ,出口直徑: 9-1 / 8“ , 出口高度: 15.875“ , 出口寬度: 15.875“ , 階段: Single , 類型: 直接驅動離心 , 輪徑: 13 1機構/ 8“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 離心後傾 , 寬度: 19“
次數 | 型號 | 滿載電流 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL0 | 2.2 | 1140 | 1287 | 0.14 | 1/6 | 1140 | 7.4 | 7.2 | NT$63,458 | |
A | 5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | NT$79,181 |
直列管道鼓風機,13-1/8 英寸
代頓直列鼓風機為工業和商業室內空間/建築物提供清潔空氣。 這些鼓風機具有開放式防滴外殼中的鍍鋅鋼外殼,可承受不同的操作條件。 它們的兩側均設有檢修面板,便於內部組件的維護工作,外部的套環可輕鬆與管道連接。 這些鼓風機由單相永久分體電容電機提供動力,可產生 1725 RPM 的高扭矩速度。 在 115VAC 和 230VAC 額定電壓鼓風機之間進行選擇,可在 Raptor Supplies.