項目 | 管道輸送風機 |
鼓風機轉速 | 1140 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 1287 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 1189 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 1094 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 992 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 873 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 692 |
滿載電流 | 2.2 |
身高 | 19“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 9-1 / 8“ |
進氣口高度(英寸) | 15-7/8 |
入口寬度(英寸) | 15-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.14 |
最高 深度 | 21“ |
最高 入口溫度 | 104度 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/6 |
電機轉速 | 1140 |
電機類型 | 永久分離電容器 |
安裝位置 | 多位置 |
出口直徑 | 9-1 / 8“ |
出口高度 | 15.875“ |
出口寬度 | 15.875“ |
段落 | Single |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 7.4 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 7.2 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 7 |
速度控制 | 1DGV1 |
類別 | 直接驅動離心 |
電壓 | 115 |
輪徑 | 13 1機構/ 8“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 離心後傾 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 32.4 |
船高(厘米) | 57.15 |
船長(厘米) | 50.29 |
船寬(厘米) | 62.23 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | 新台幣79,181元 |