DAYTON 管道鼓風機,離心式,18 英寸
篩選
組裝/未組裝: 未組裝 , 軸承類型: 可調節的枕頭座 ,CFM @ 1.250 英寸。 SP: 5744 ,CFM @ 1.500 英寸。 SP: 5485 ,CFM @ 1.75 英寸。 SP: 5216 ,CFM @ 2.000 英寸。 SP: 4866 ,CFM @ 2.500 英寸。 SP: 3898 , 高度: 28“ , 築屋材料: 鍍鋅鋼 ,赫茲: 60 ,入口直徑: 12-1 / 2“ , 最大限度。 深度: 28“ , 最大限度。 入口溫度: 160度 , 電機外殼: 防滴漏 , 安裝位置: 垂直/水平 ,出口直徑: 12-1 / 2“ , 出口高度: 23.875“ , 出口寬度: 23.875“ ,軸直徑: 1" , 速度控制: 沒有 , 類型: 離心,帶驅動套件 , 輪徑: 18“ , 輪材質: 鋁 , 輪子類型: 向後傾斜離心 , 寬度: 28“
次數 | 型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0K2 | - | 791 | 3244 | - | 5.2/2.6 | 0.35 | 1/3 | 1725/1425 | NT$124,965 | |
A | 7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2/1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | NT$134,881 | |
A | 7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | NT$131,117 | |
A | 7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | NT$128,108 | |
A | 7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | NT$132,644 | |
A | 7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3/4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | NT$153,755 |
內聯管道鼓風機,離心式,18 英寸
代頓管道鼓風機專為清潔空氣供應應用而製造,包括排氣、進氣、回風或補充空氣系統。 它們配有套環以方便管道連接。 它們的每一側還設有面板,可以快速訪問風扇的整體組件。 這些管道鼓風機還配有電機蓋和軸承蓋,可延長使用壽命。 從一系列具有 1/2、1/3、3 和 3/4 HP 功率選項的直列管道鼓風機中進行選擇。