項目 | 管道輸送風機 |
組裝/未組裝 | 未組裝 |
軸承類型 | 可調節的枕頭座 |
鼓風機轉速 | 791 |
CFM @ 0.000英寸 SP | 3244 |
CFM @ 0.125英寸 SP | 3051 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 2845 |
CFM @ 0.375英寸 SP | 2574 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 2217 |
CFM @ 0.625英寸 SP | 1564 |
滿載電流 | 5.2/2.6 |
身高 | 28“ |
外殼材質 | 鍍鋅鋼 |
Hz | 60 |
入口直徑 | 12-1 / 2“ |
進氣口高度(英寸) | 23-7/8 |
入口寬度(英寸) | 23-7/8 |
最高 必和必拓 | 0.35 |
最高 深度 | 28“ |
最高 入口溫度 | 160度 |
最高 馬達高度 | 13-3 / 4英寸 |
電機外殼 | 防滴漏 |
電機功率 | 1/3 |
電機轉速 | 1725/1425 |
電機類型 | 電容器啟動 |
安裝位置 | 垂直/水平 |
出口直徑 | 12-1 / 2“ |
出口高度 | 23.875“ |
出口寬度 | 23.875“ |
段落 | Single |
軸直徑 | 1" |
Sones @ 0.000英寸 SP @ 5英尺 | 10.4 |
Sones @ 0.125英寸 SP @ 5英尺 | 10.6 |
Sones @ 0.250英寸 SP @ 5英尺 | 10.9 |
速度控制 | 沒有 |
類別 | 離心,帶驅動套件 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 18“ |
車輪材質 | 鋁 |
輪型 | 向後傾斜離心 |
信號寬度 | 28“ |
船重(kg) | 113.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
型號 | CFM @ 0.750英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.000英寸 SP | CFM @ 1.000英寸 SP | 滿載電流 | 最高 必和必拓 | 電機功率 | 電機轉速 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A0K3 | 2175 | 905 | 3712 | - | 7.2/3.5 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | 新台幣131,117元 | |
7A0K4 | 2175 | 905 | 3712 | - | 2.1-2.2/1.1 | 0.52 | 1/2 | 1725 | 新台幣134,881元 | |
7A0K5 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 10.2/5.1 | 0.79 | 3/4 | 1725/1425 | 新台幣132,644元 | |
7A0K6 | 3179 | 1037 | 4253 | 2432 | 2.9-2.8/1.4 | 0.79 | 3/4 | 1725 | 新台幣128,108元 | |
7A0K7 | 6179 | 1645 | 6747 | 5981 | 9.2-8.3/4.2 | 3.13 | 3 | 1750 | 新台幣153,755元 |